{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 1833 | |
Toleranţă ⌀ nominal | js16 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ de degajare D1 | 8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 6,3 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Inel colorat | verde | |
Forma | C | |
Tip produs | Freză coadă de rândunică |
Cod articol | 208035 25 | |
Număr producător | 208035 25 |