{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,04 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 208033 7,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774707 | |
Număr producător | 208033 7,8X1,5 |