Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze din carbură pentru canale în T 21X9 mm

Cod articol: 208032 21X9
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 851
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 21 mm
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 851
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 12 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Pentru canale în T DIN 650 12 mm
⌀ de degajare D1 10 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,034 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 45 grad
Inel colorat verde
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208032 21X9
Număr producător 208032 21X9

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru realizarea operaţiei de frezare pe circumferinţă şi bilateral. Datorită dinţilor dispuşi alternant, înclinaţi se obţine o performanţă de tăiere mai mare.

Notă:

Pentru frezarea de canale în T conform DIN 650.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături