{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | Carbură | |
Standard | DIN 851 | |
Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
Tip | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Spiralwinkel | 12 grad | |
Zustellrichtung | orizontal | |
Schaft | DIN 6535 HB cu h6 | |
Innenkühlung | nu | |
Pentru canale în T DIN 650 | 10 mm | |
⌀ de degajare D1 | 8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 208032 18X8 | |
EAN / GTIN | 4045197264596 | |
Număr producător | 208032 18X8 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |