Freză din carbură - coadă de rândunică Forma C 45° 38 mm

Cod articol: 208028 38
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js14 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 1833
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js14
  • Direcţia de aşchiere: orizontal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 38 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 1833
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal js14
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 9
⌀ de degajare D1 15 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,045 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 45 grad
Inel colorat verde
Forma C
Tip produs Freză coadă de rândunică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208028 38
EAN / GTIN 4062406397678
Număr producător 208028 38

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Toleranţă unghi ±8 minute unghiulare.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 208035.
Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.