Freze din carbură pentru canale în T 25X11 mm

Cod articol: 208026 25X11
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 851
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Lungimea tăişului Lc 11 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 851
    Profil de frezare cu dantură încrucişată
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal d11
    Număr de dinţi Z 6
    Unghiul elicei 10 grad
    Direcţia de aşchiere orizontal
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Pentru canale în T DIN 650 14 mm
    ⌀ de degajare D1 12 mm
    Lungimea totală L 82 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,034 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Unghi teşitură 45 grad
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 208026 25X11
    EAN / GTIN 4062406397203
    Număr producător 208026 25X11

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă. Pentru frezare pe circumferinţă şi bilateral. Prin dinți înclinați alternativ (dantură încrucișată).

    Notă:

    Pentru frezarea de canale în T conform DIN 650.
    Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
    Produsul succesor pentru Cod 208032.