{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 7 mm | |
⌀ D2 mare | 16 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 4,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 208020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197129024 | |
Număr producător | 208020 4,5 |