Cărucior cu tambur

Cod articol: 2080
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2080
EAN / GTIN 4017976020808
Număr producător 2080
L-Număr L90080 151

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru transportul butoaielor de plastic cu o capacitate de 120-220 litri. Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Curea de tensionare pentru fixarea țevii.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea totală (mm): 640
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături