Cărucior cu tambur

Cod articol: 2078
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2078
EAN / GTIN 4017976020785
Număr producător 2078
L-Număr L90080 91

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Tubular din oțel sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Potrivit pentru toate bidoanele de 200 de litri cu jantă. În plus, cu 2 roți de sprijin din cauciuc masiv 160 x 40 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea totală (mm): 680
Înălțime totală (mm): 1600
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60