Freză butoiaş din carbură, formă conică teșită α/2 = 81° PPC 12/220 mm

Cod articol: 207548 12/220

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / R2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere PPC
Lungimea tăişului Lc 1,4 mm
Rază de acţiune R2 220 mm
Raza la colţ R1 4 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,07 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,09 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207548 12/220
EAN / GTIN 4045197989147
Număr producător 207548 12/220

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
330
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea suprafeței de bază și evitarea contururilor cu proeminențe.