Freză butoiaş din carbură, formă conică teșită α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Cod articol: 207545 8/180

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere PPC
Lungimea tăişului Lc 1,9 mm
Rază de acţiune R2 180 mm
Raza la colţ R1 1,5 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,055 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,065 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Număr producător 207545 8/180

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
330
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea suprafeței de bază și evitarea contururilor cu proeminențe.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.