Freză butoiaş din carbură, formă conică α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Cod articol: 207534 16/1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere PPC
Lungimea tăişului Lc 12,5 mm
Rază de acţiune R2 1.000 mm
Raza la colţ R1 3 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,09 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,11 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207534 16/1000
EAN / GTIN 4045197922694
Număr producător 207534 16/1000

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Oţel < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.
Geometria tăişurilor frontale este realizată astfel încât aşchiile să fie formate şi evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tăişuri este redus în acest scop la numărul de tăişuri frontale efective.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.