Freză butoiaş din carbură, formă conică α/2 = 9° PPC 12/500 mm

Cod articol: 207530 12/500
Reducere
221,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / R2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere orizontal
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Strategie de aşchiere PPC
    Lungimea tăişului Lc 22 mm
    Rază de acţiune R2 500 mm
    Raza la colţ R1 3 mm
    Lungimea totală L 90 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,09 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 207530 12/500
    EAN / GTIN 4045197922700
    Număr producător 207530 12/500

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 55 HRC
    H
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    300
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.
    Geometria tăişurilor frontale este realizată astfel încât aşchiile să fie formate şi evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tăişuri este redus în acest scop la numărul de tăişuri frontale efective.

    Recomandare:

    Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

    Notă:

    R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
    Nu este posibilă reascuţirea!
    Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.