{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | PPC | |
Lungimea tăişului Lc | 27 mm | |
Rază de acţiune R2 | 85 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207525 12/85 | |
EAN / GTIN | 4045197922656 | |
Număr producător | 207525 12/85 |