GARANT Master Titan Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC 1 mm

Cod articol: 207487 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 1 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 2 mm
    Rază R 0,5 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,01 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 0,012 mm
    Factor de corectare pentru vc 1,25
    Inel colorat roz
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 207487 1
    EAN / GTIN 4045197989642
    Număr producător 207487 1

    Tabel de aplicaţii

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie specială pentru prelucrarea titanului şi aliajelor din titan.
    4 tăişuri frontale la centru.
    Prin urmare poate fi folosită ca burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.
    Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

    Notă:

    Nu este recomandată reascuţirea.