Freze din carbură cu cap sferic MTC 12 mm

Cod articol: 207460 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 12 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere MTC
    Lungimea tăişului Lc 16 mm
    Rază R 6 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,068 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,084 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 207460 12
    EAN / GTIN 4045197128812
    Număr producător 207460 12

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    225
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    210
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    145
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    85
    GG(G)
    K
    350
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Freză cu cap sferic cu forma de tăiere corectată, fără deformare a profilului. Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare. Toleranţă: conturul razei = ±0,005 mm.

    Aplicaţie:

    Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

    Notă:

    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 207492.