{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Rază R | 10 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 92 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aliaj de aluminiu | 0,2 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207443 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591203 | |
Număr producător | 207443 20 |