Freze cu cap sferic VHM HPC 5 mm

Cod articol: 207320 5
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / D S (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 5 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip H
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 9 mm
    Rază R 2,5 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 5 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,032 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,037 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 207320 5
    EAN / GTIN 4045197127754
    Număr producător 207320 5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    280
    CuZn
    N
    300
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

    Notă:

    Produsul succesor recomandat este Cod 207246.