{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 0,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 1 mm | |
Rază R | 0,2 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,0035 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,004 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207240 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197126900 | |
Număr producător | 207240 0,4 |