{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Rază R | 6 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 28 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207106 12 | |
EAN / GTIN | 4045197540515 | |
Număr producător | 207106 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze frontal-toroidale din carbură, neacoperită, ⌀ DC: 12mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.047 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
137,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Lungimea totală L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 22 mm | 16 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 35 laipsniai | 45 laipsniai |
Tip | N | N | N | H | N | W |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |