Freze din carbură cu cap sferic 3 mm

Cod articol: 207072 3
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Rază R 1,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 32 mm
⌀ de degajare D1 2,7 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207072 3
EAN / GTIN 4045197849717
Număr producător 207072 3

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Toleranţe: Contur radial = ±0,01 mm.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 207070.