{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 0,4 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,01 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h5 | |
Lungimea tăişului Lc | 0,32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 3,5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 0,34 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aliaj de aluminiu | 0,0008 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Viteză de aşchiere vc în aliaj de aluminiu | 212 m/min | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207022 0,4X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197590497 | |
Număr producător | 207022 0,4X3,5 |