Freză toroidală din carbură HPC 20/1,0 mm

Cod articol: 206510 20/1,0
Reducere
487,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 50 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 41 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în Inconel® 0,077 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roz
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206510 20/1,0
EAN / GTIN 4045197655691
Număr producător 206510 20/1,0

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
35
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire special pentru o durabilitate ridicată şi o rată de îndepărtare a materialului semnificativă. Pentru frezarea aliajelor pe bază de Ni.