GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC 6/0,5 mm

Cod articol: 206442 6/0,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Diabolo
    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Tip H
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 6
    Unghiul elicei 45 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 18 mm
    Raza la colţ R1 0,5 mm
    Lungimea totală L 65 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,015 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat roşu
    Tip produs Freză toroidală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 206442 6/0,5
    EAN / GTIN 4045197599384
    Număr producător 206442 6/0,5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 50 HRC
    H
    150
    Oţel < 55 HRC
    H
    150
    Oţel < 60 HRC
    H
    125
    Oţel < 65 HRC
    H
    80
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT Diabolo: Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
    Dimensiuni conform DIN 6527 şi spiră la 45°.
    Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

    Aplicaţie:

    Pentru frezarea periferică ca rol de finisare (Frezare frontală doar la adâncimi mici de tăiere).

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături