{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206348 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859860 | |
Număr producător | 206348 12/1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 12/1,5 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 |
Lungimea tăişului Lc | 26 | 26 |
Tip | N | N |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |