{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206348 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859839 | |
Număr producător | 206348 10/3,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
85,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Lungimea totală L | 72 | 72 |
Lungimea tăişului Lc | 22 | 22 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală |