Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm

Cod articol: 206324 6/0,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,02
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 18 mm
⌀ de degajare D1 5,85 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC 0,048 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 70 HRC 0,048 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206324 6/0,5
EAN / GTIN 4045197641373
Număr producător 206324 6/0,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Oţel < 67 HRC
H
90
Oţel < 70 HRC
H
80
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo 70: Substrat dincarbură specială cu rezistenţă la rupere extrem de ridicată şi în acelaşi timp cu rezistenţă deosebită la uzură pentru siguranţa optimă a procesului.Strat de acoperire High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată pentru utilizarea continuă la execuţia sculelor şi a matriţelor.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,02 mm.

Aplicaţie:

Datorită geometriei speciale se utilizează optim în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.
Pentru frezarea periferică cu rol de finisare. (Frezare frontală doar la adâncimi mici de tăiere).