Stretch căciulă onesize

Cod articol: 206310374500onesize
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
    Culoarea dunkel olivgrau
    Tip produs Şapcă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 206310374500onesize
    EAN / GTIN 7330509679647
    Număr producător 206310374500onesize
    L-Număr L00980 4983

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    95% bumbac, 5% elastan, piqué, 210 g/m²
    95% bumbac, 5% elastan, țesătură dublă

    Detalii
    Suprafață bună pentru transfer
    Spate de spate cu logo-ul Blåkläder-țesut

    Descriere:

    • Această șapcă subțire și elastică pentru trei sezoane este excelentă pentru profilarea angajaților companiei dumneavoastră
    • Capca are o calitate pe bază de bumbac și este potrivită în special pentru profilarea cu suprafețe de decalcomanie perfectă, deoarece este atașat doar un singur emițător mai mic de la Blåkläder
    • 2063 este disponibil în șapte culori diferite

    Standard:

    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături