Freză toroidală din carbură 20/2,5 mm

Cod articol: 206300 20/2,5
Reducere
513,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Raza la colţ R1 2,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 92 mm
⌀ de degajare D1 18,5 mm
Lungimea totală L 150 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,065 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,073 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206300 20/2,5
EAN / GTIN 4045197124470

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea la viteze mari de aşchiere la execuţia de scule, matriţe şi profiluri prin copiere. Rezultate excepţionale la frezarea uscată.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este la Cod 206335.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături