Freză toroidală din carbură 2/0,5 mm

Cod articol: 206280 2/0,5
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 2,5 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 12 mm
⌀ de degajare D1 1,8 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,006 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,007 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206280 2/0,5
EAN / GTIN 4045197123886
Număr producător 206280 2/0,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
155
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea la viteze mari de aşchiere la execuţia de scule, matriţe şi profiluri prin copiere. Rezultate excepţionale la frezarea uscată.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este la Cod 206333.