GARANT Diabolo Freză toroidală frontală din carbură HPC 2 mm

Cod articol: 206275 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h9
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 12 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Dimensiunea ap max rânduri 0,06 mm
Rază de programare 0,3 mm
Lungimea tăişului Lc 1,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 18 mm
⌀ de degajare D1 1,7 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi de reglare κ 10,5 grad
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,018 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală din carbură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206275 2
EAN / GTIN 4045197858047
Număr producător 206275 2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Oţel < 50 HRC
H
145
Oţel < 55 HRC
H
130
Oţel < 60 HRC
H
95
Oţel < 65 HRC
H
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.
Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea dură în condiţii HPC / HSC. Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206278.
Sculele pot fi reascuţite.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ h9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături