{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Dimensiunea ap max rânduri | 0,65 mm | |
Rază de programare | 0,718 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,4 mm | |
Rază de racordare R3 | 9,6 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,316 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză toroidală frontală |
Cod articol | 206269 8 | |
EAN / GTIN | 4067263132691 | |
Număr producător | 206269 8 |