Freze frontal-toroidale din carbură HPC 6 mm

Cod articol: 206263 6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Număr de dinţi Z: 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h9
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 15 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Dimensiunea ap max rânduri 0,4 mm
Rază de programare 1 mm
Lungimea tăişului Lc 3,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 28 mm
⌀ minim al degajării cozii D5 5,2 mm
⌀ maxim al degajării cozii D6 5,9 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi de reglare κ 12,5 grad
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală din carbură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206263 6
EAN / GTIN 4062406279875

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
135
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea completă în condiţii HPC / HSC.
Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

Sculele pot fi reascuţite.
Cu degajare conică ascendentă care garantează stabilitatea în cazul lungimii active mari.