GARANT Master Alu SlotMachine freză toroidală din carbură HPC / TPC 12/1,0 mm

Cod articol: 206258 12/1,0
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei carbură
Standard Normă de lucru
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC; TPC
Lungimea tăişului Lc 49 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 60 mm
⌀ de degajare D1 11 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,13 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,15 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206258 12/1,0
EAN / GTIN 4062406398347
Număr producător 206258 12/1,0

Tabel de aplicaţii

Alu
N
450
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare cu detalonare excentrică şi lustruire suplimentară în canalele pentru aşchii, pentru o evacuare excelentă a aşchiilor la materiale neferoase ce produc aşchii lungi.
Cu tip nou de profil randalinat, optimizat pentru avansuri mari. Rezistenţă foarte mare la rupere prin îndoire datorită folosirii unui substrat cu microgranulaţie.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături