{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,12×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 33 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HA | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte | 0,045 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206211 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197812025 | |
Număr producător | 206211 8/0,5 |