{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 62 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206192 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197591814 | |
Număr producător | 206192 8/0,5 |