Freză toroidală din carbură 3/0,3 mm

Cod articol: 206140 3/0,3
Reducere
92,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 3,5 mm
Raza la colţ R1 0,3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 10 mm
⌀ de degajare D1 2,8 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
L2 20 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,011 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,013 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206140 3/0,3
EAN / GTIN 4045197123404
Număr producător 206140 3/0,3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 900 N/mm²
P
155
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături