Freză toroidală din carbură 12/4,0 mm

Cod articol: 206071 12/4,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Raza la colţ R1 4 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 75 mm
⌀ de degajare D1 11 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,07 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,079 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206071 12/4,0
EAN / GTIN 4045197766496
Număr producător 206071 12/4,0

Tabel de aplicaţii

Alu
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie.
Cu ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat, raze ale muchiilor aşchietoare.
Stabilitate ridicată
datorită miezului întărit.
Toleranţă: R1 = ±0,01 mm.