Freză toroidală din carbură 3/0,3 mm

Cod articol: 206065 3/0,3
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 4 mm
Raza la colţ R1 0,3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 14 mm
⌀ de degajare D1 2,7 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,01 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,011 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206065 3/0,3
EAN / GTIN 4045197766205
Număr producător 206065 3/0,3

Tabel de aplicaţii

Alu
N
330
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: R1 = ±0,01 mm.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare, rază de tăiere frontală.
Stabilitate ridicată
datorită miezului întărit.