{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Schneiden-⌀ DC | 0,6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Schaft | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Schneidenlänge Lc | 0,6 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,05 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 3 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 0,58 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu Guss | 0,02 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 1 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206041 0,6X3 | |
EAN / GTIN | 4045197913654 | |
Număr producător | 206041 0,6X3 |