Șurubelniță cu bilă

Cod articol: 206.S 5-140
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206.S 5-140
EAN / GTIN 7610733002566
Număr producător PB 206.S 5-140
L-Număr L60060 1082

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică, cu cap cu bilă
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • maner subțire, economie de spațiu și cu aplicabilitate universală
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la impact, rezistentă la ulei și petrol
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 5 mm
  • Lungimea lamei: 140 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 10 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm
  • Lungime totală: 235 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.