Ciocan de metalurgist DIN cu mâner din grafit 27 mm

Cod articol: 205C.50
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205C.50
EAN / GTIN 3148517863224
Număr producător 205C.50
L-Număr L60130 5519

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner ergonomic de siguranță cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,580