Ciocan de metalurgist DIN cu mâner din grafit 19 mm

Cod articol: 205C.20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205C.20
EAN / GTIN 3148517862937
Număr producător 205C.20
L-Număr L60130 5050

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner ergonomic de siguranță cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,250