Ciocan de metalurgist mâner de grafit SLS 1000 g

Cod articol: 205C.100SLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205C.100SLS
EAN / GTIN 3662424029585
Număr producător 205C.100SLS
L-Număr L60130 9974

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Mâner ergonomic de siguranță cu crestătură din grafit205C.20SLS

Caracteristică:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1.165