{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13 mm | |
Lungimea totală L | 99 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Număr producător | 205552 14 |