Freze de degroşare din carbură cu răcire interioară, neacoperită, ⌀ d11 DC: 12mm

Cod articol: 205335 12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară da
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 38 mm
⌀ de degajare D1 11,8 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,65 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,09 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205335 12
EAN / GTIN 4045197645814
Număr producător 205335 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
270
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Profil circular.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.
Cu sistem de răcire interioară.