GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc TPC 6 mm

Cod articol: 205276 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,12×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 25 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 5,7 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,2 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,039 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205276 6
EAN / GTIN 4062406581350

Tabel de aplicaţii

Alu
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase. Scădere considerabilă a volumului de aşchii datorită măcinării precise a aşchiilor asigurate de geometria specială a tăişului.
Rezolvă problemele de prelucrare TPC. Ideal pentru producţia automatizată deoarece este evitată în cea mai mare parte acumularea de aşchii în maşină.

Notă:

Pentru lucrări de degroşare extrem de solicitante, folosiţi sculele cu suprafaţă HB. Posibilitate de a plasa comanda în eShop-ul Hoffmann Group.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax este 0,12 × D pentru prelucrare TPC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături