{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,5 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,25 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,28 mm | |
Inel colorat | galbenă | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205268 20 | |
EAN / GTIN | 4067263243502 |