Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO 20 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2050A
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2050A
EAN / GTIN 4946368842271
Număr producător 2050A
L-Număr L40010 13934

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de ridicare (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Nu sunt necesare unelte pentru montare. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 20 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică