Șurubelnițe hexagonale cu mâner

Cod articol: 205.L 5-240
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205.L 5-240
EAN / GTIN 7610733012251
Număr producător PB 205.L 5-240
L-Număr L60060 1305

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • punct precis, dimensional, potrivire optimă în șuruburi
  • maner subțire, economie de spațiu și aplicare universală
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la impact, rezistent la ulei și benzină
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • marcat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 5 mm
  • Lungimea lamei: 240 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 10 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm
  • Lungime totală: 345 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.